Sinds haar oprichting in 1861 heeft Guth Ventiltechnik zich gevestigd als een toonaangevende fabrikant van appendages voor de voedingsmiddelenindustrie. De expertise van Guth op het gebied van sanitaire appendages is ongeëvenaard.
Hoogwaardige productie en specialisatie
Guth Ventiltechnik blinkt uit in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, duurzame afsluiters in verschillende uitvoeringen. Een van de kerncompetenties van het bedrijf is het ontwikkelen van afsluiters en appendages voor speciale toepassingen voortgekomen uit een diepgaand begrip van de behoeften van verschillende industrieën.
Guth appendages voor de voedingsmiddelenindustrie
De doordachte productieprocessen van Guth, gecombineerd met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, garanderen dat de appendages altijd voldoen aan de hoogste kwaliteits- en hygiënische normen. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik als belangrijke procescomponenten in diverse sectoren, waaronder drank-, zuivel- en voedingsmiddelenindustrie, evenals de productie van farmaceutische, biotechnologische en cosmetische producten.

Voordelen van Guth Ventile appendages & ERIKS
Complete range voedingsmiddelen appendages: ERIKS biedt een uitgebreid assortiment aan Guth appendages, waardoor je altijd de juiste oplossing kunt vinden voor uw behoeften.
Eenvoudig onderhoud: Guth appendages zijn ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud, waardoor je processen soepel blijven verlopen en downtime tot een minimum wordt beperkt.
Betrouwbare producten: Met Guth appendages kun je altijd rekenen op 100% betrouwbare producten die perfect op elkaar zijn afgestemd, wat zorgt voor een efficiënte en probleemloze werking.
Voorraad beschikbaar bij ERIKS: Door de voorraad van Guth appendages bij ERIKS kun je snel beschikken over de benodigde onderdelen
Co-engineering: ERIKS biedt de mogelijkheid voor co-engineering van nieuwe of bestaande applicaties, waarbij onze specialisten met je samenwerken om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die aan al jouw eisen voldoen.