door naar tekst

logo

ERIKS breidt haar aanwezigheid in de USA uit

Van
Raad van Bestuur ERIKS group nv

Telefoon
072 54 75 888

Datum
15 september 2006

Betreft
DE ERIKS-GROEP BREIDT HAAR AANWEZIGHEID IN DE USA UIT

De ERIKS-groep heeft in principe overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen van Turpen & Associates Inc te Tulsa, Oklahoma, USA.


De activiteiten van Turpen & Associates bestaan uit marketing, verkoop, en deels veredeling van producten en diensten in afdichtingstechniek, industriële kunststoffen en lagertechniek.

Turpen behaalt met ca. 45 medewerkers een omzet van USD 11 miljoen en levert direct aan industriële fabrikanten (OEM-afnemers) in vooral de olie- en gasindustrie die in Oklahoma en omringende staten is gevestigd.

De omzetverdeling naar productgroep is:


- Afdichtingstechniek
- Flensafdichtingen            10%
- Rubbertechniek              10%
- O-ringen                        30%
- Dynamische dichtingen   25%
                                      75%
- Lagertechniek                10%
- Industriële kunststoffen  15%
                                     100%

De activiteiten van Turpen sluiten geheel aan op die van de bestaande ondernemingen van de cluster ERIKS USA. Deze overname past in het beleid van de ERIKS-groep om haar positie in de USA als gespecialiseerde kennisgedreven ‘distributor’ in afdichtingstechniek en industriële kunststoffen te versterken. Synergiemogelijkheden met de drie bestaande vestigingen in Dallas, Milwaukee en Seattle zijn aanwezig.

Door deze overname zal de omzet van de cluster ERIKS USA toenemen tot ruim USD 35 miljoen en het aantal werknemers tot 120.

De verwachting is dat de due diligence de komende maand wordt afgerond en dat de definitieve contracten eind oktober worden getekend. De koopsom wordt volledig uit eigen middelen gefinancierd.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO en/of de heer J.G. de Boer, CFO

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.