Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | WIKA |
Série | 711.12 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1 bar |
Unité de pression | bar |
Pression statique maximale | 1 bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Diamètre de boîtier | R100 |
Matériau du boîtier | Acier au chrome-nickel |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière de la vitre | Verre |
Matière interne | Laiton |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Classe de protection (Valeur IP) | IP33 |