Eriks
WIKA

WIKA Interrupteur à fourchette vibrante Type: 8384 Série: TLS-HM Acier inoxydable 316L Longueur de fourche: 60mm 4 goupilles M12X1 10 - 30 V DC Transistor PNP 2" Tri-clamp

  • ERIKS:15047358
Image 1
Si la fourche de l'interrupteur à fourche vibrante entre en contact avec un liquide, la fréquence de résonance diminue.
Ceci est détecté par l'électronique et converti en une sortie de commutation.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WIKA
Série
TLS-HM
Type
8384
Modèle
Interrupteur à fourchette vibrante
Raccordement au process
Tri-clamp
Norme de raccordement
ASME-BPE
Dimension du raccordement process
2"
Longueur de fourche
60 mm
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité du sensor
1.4404
Rugosité de surface à l'extérieur
Ra ≤ 0,76 µm
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 316L
Tension d'alimentation
10 - 30 V DC
Plage différentielle / hystérèse de commutation
≤ 3 mm
Raccordement électrique
4 goupilles M12X1
Temporisation
0,5 sec. sèche-à-humide/1,0 sec. humide-à-sèche s
Type de sortie
Transistor PNP
Pression de service maximum
64 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Densité minimale du liquide
500 kg/m³
Viscosité max.
2500 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68 jusqu'à 3 mètres