Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 3TPW-G0D-600-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32

  • ERIKS:14877863
Image 1
3TPW - GROUPE 3 POME À ENGRENAGES EN FONTE

Pompes en deux parties avec corps et bride en fonte, disponibles en configuration simple ou multiple.
Empilables avec des pompes de différentes gammes.
Large choix d’arbres et de brides.
Des configurations avec valves intégrées sont disponibles.
  • Longue durée de vie
  • Haut rendement
  • Limites de pression élevées
  • Nombre réduit de composants
  • Dimensions compactes
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-C 4 trous
Axe d'entraînement
SAE-C 14 dents 12/24
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
60.9 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
270 bar
Pression intermittente
290 bar
Pression de crête
300 bar
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Raccord à bride 3000 psi 1.1/2"
Orifice de refoulement
Raccord à bride 3000 psi 1.1/4"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
3TPW-G0D-600-D-SAEC4F-B-N-S14L-0-FF39F32