Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M14) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 62 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 290 bar |
Pression intermittente | 310 bar |
Pression de crête | 320 bar |
Vitesse de rotation max. | 2800 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Raccord à bride 3000 psi 1.1/2" |
Orifice de refoulement | Raccord à bride 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3TPW-G0D-520-D-EUR-B-N-10-0-G114G1 |