Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-B 13 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 291 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 200 bar |
Pression intermittente | 220 bar |
Pression de crête | 230 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XPW-G-290-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12 |