Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XPW-G-220-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12

  • ERIKS:14860465
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-B 13 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
22.9 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
BSP filetage intérieur 1/2" BSP
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XPW-G-220-D-SAEB-B-N-45-0-G1G12