Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-G-060-D-SAEB-B-N-45-0-T20T15

  • ERIKS:14860410
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-B 13 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
6.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Bride Allemande 40/20/M6
Orifice de refoulement
Bride Allemande 35/15/M6
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-G-060-D-SAEB-B-N-45-0-T20T15
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK40-35L-W3-K

  • Eriks:11935388
  • Manufacturer:1710000380

38,42 €/ Unitéhors TVA

44,95 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK35-15L-W3-K

  • Eriks:11935365
  • Manufacturer:1710000028

10,95 €/ Unitéhors TVA

12,81 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026