Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-G-040-D-SAEA-B-N-13-0-U12U10

  • ERIKS:14860402
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
4.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
7/8-14 UNF femelle
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-G-040-D-SAEA-B-N-13-0-U12U10