Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 19.8 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 210 bar |
Pression intermittente | 220 bar |
Pression de crête | 230 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G34G12 |