Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-N19N13

  • ERIKS:14860383
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride européenne de Groupe 2 (96x72mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M12)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
16.8 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
230 bar
Pression intermittente
240 bar
Pression de crête
250 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Bride Européenne 40/19/M8
Orifice de refoulement
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-N19N13
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

21,49 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

19,53 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

BORELLI Palier STSUR/2-C GR2 CIL22MM

  • Eriks:12497222
  • Manufacturer:BU12020007

200,78 €/ Unitéhors TVA

234,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026