Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 6.1 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 290 bar |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-060-S-EUR-B-N-10-0-N13N13 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
19,53 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026200,78 €/ Unitéhors TVA
234,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026