Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S20

  • ERIKS:935328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV20S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
D2
38 mm
dy
16 mm
l2
71 mm
lg
92 mm
Pièces détachées et accessoires

12,66 €/ Unitéhors TVA

14,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026