Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR12/06/12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
D2 | 6 mm |
d3 | 12 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 4 mm |
I4 | 17 mm |
l2 | 17 mm |
l6 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
8,20 €/ Unitéhors TVA
9,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026