Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 500 |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 6 mm |
i | 10 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 13.5 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
11,17 €/ Unitéhors TVA
13,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026