Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | VOSS |
Série | VNROTP |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 4 bar |
Pression de service maximum | 100 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 35L + M42x2.0 |
Direction du débit | Ecoulement vers l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Joints | NBR |