Eriks
VOSS

VOSS Clapet anti-retour 24-VNROPTC-L18-G1/2E-FKM

  • ERIKS:14991019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Clapets anti-retour standard
  • Direction du flux depuis l'implantation vissée
  • Filetage: filetage BSP, cylindrique
  • Bouchon vissé: ISO 1179-2 forme E
  • Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
  • Matérieau d'etanchéite: standard NBR
  • Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
  • Pression d'ouverture 1 bar
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
VOSS
Série
VNROPT
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
1 bar
Pression de service maximum
160 bar
Matériau
Acier
Raccords
18L + 1/2" BSP
Direction du débit
Sortie par l'embout mâle
Joint
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Joints
FKM