Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | VOSS |
Série | VNROPT |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,2 bar |
Pression de service maximum | 160 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 22L + 3/4 « BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Joints | NBR |