Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec serrage ConCentra SYNT 40 L

  • ERIKS:23770252
  • Fabricant:7316574267774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
SKF
Série
SYNT
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
205 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Roulement
22208 E
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 11/11/2026