Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Interrupteur à fourchette vibrante fig. 8381 série 211000ANA inox longueur de fourche 50 mm 21 - 264V CA/CC 3/4" BSPT

  • ERIKS:12725862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ROSEMOUNT
Série
2110
Type
8381
Modèle
Interrupteur à fourchette vibrante
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/4" BSPT(R)
Longueur de fourche
50 mm
Matériau du capteur
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité du sensor
1.4404
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 304
Tension d'alimentation
21 - 264V CA/CC
Capacité de coupure
264V CA / 20 - 500mA - 60V CC / 20 - 500 mA
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Temporisation
1 Seconde sec-à-humide ou humide-à-sec s
Type de sortie
Charge directe
Pression de service maximum
100 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité minimale du liquide
600 kg/m³
Viscosité max.
10000 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67