

55,83 €/ Unitéhors TVA
65,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | LEADER |
Norme | EN 1514-2 |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Classe de pression du bride | PN63 |
Diamètre nominal | DN350 |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 486 mm |
Diamètre extérieur spirale | 404 mm |
Diamètre intérieur spirale | 376 mm |
Pression de service maximum | 63 bar |
Type | Spiral avec anneau extérieur |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier au carbone |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 450 °C |