Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L PN10/16 DN150 218x199x179 EN 1514-2

  • ERIKS:13124309
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
LEADER
Norme
EN 1514-2
Norme bride
EN 1092-1 RF
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre nominal
DN150
Diamètre Extérieur anneau extérieur
218 mm
Diamètre extérieur spirale
199 mm
Diamètre intérieur spirale
179 mm
Pression de service maximum
16 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C