Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL150 8" 279.4x263.7x233.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11727333
Image 1
Ajouter à la liste

28,26 €/ Unitéhors TVA

33,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
279.4 mm
Diamètre extérieur spirale
263.7 mm
Diamètre intérieur spirale
233.4 mm
Pression de service maximum
20 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C