Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite FG, rouleau=40m, DI 32x7.25

  • ERIKS:14754426
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
7.25 mm
Diamètre extérieur
46.5 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
95 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.31 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -20 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non