Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD FG, rouleau=40m, DI 32x6

  • ERIKS:14754420
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.04 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non