Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | GOODALL |
Type | Nutralon |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 72 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.65 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |