
21,38 €/ Mètrehors TVA
25,01 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
780 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | POLYMETRA |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 5.2 mm |
Diamètre extérieur | 61.4 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.2 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |