
12,31 €/ Mètrehors TVA
14,40 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
150 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | POLYMETRA |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Épaisseur de paroi | 4.2 mm |
Diamètre extérieur | 43.4 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 85 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.73 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |