
75,24 €/ Mètrehors TVA
88,03 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | POLYMETRA |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 7.7 mm |
Diamètre extérieur | 135.4 mm |
Pression maximum de service | 2 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 60 % |
Rayon de courbure min. | 375 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 4.4 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |