Eriks

Tuyau POLYMETRA rol=30m 10x3

  • ERIKS:15100236
Image 1
Ajouter à la liste

1,98 €/ Mètrehors TVA

2,32 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

1950 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Type
POLYMETRA
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
9 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
27 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non