1,40 €/ Unitéhors TVA
1,64 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
250 En stock - Date de livraison estimée 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 33 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Oui |
Norme ISO | 7089 |