Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 0.8 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Rayon de courbure min. | 36 mm |
Longueur du rouleau | 6 m |
Poids | 0.19 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue PVC |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |