Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 10x3mm

  • ERIKS:10014830
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
21 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
63 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.15 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non