Eriks

Flexible enroulable Delta-MD, rouleau=50m, diamètre intérieur 45mm

  • ERIKS:11195654
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Type
Delta-MD
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
2.2 mm
Diamètre extérieur
49.4 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.4 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Fil statique
Non