Eriks

Compensateur KSU 321/acier coulé L=325 PN2,5 DN150

  • ERIKS:11371227
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Type
KSU
Type
KSU
Diamètre nominale
DN 150
Diamètre nominal intérieur de soufflet
6"
Longueur totale
245 mm
Classe de pression de soufflet
PN 2,5
Diamètre extérieur de paroi à souder
168.3 mm
Epaisseur de paroi à souder
4 mm
Longueur manchon à souder
52 mm
Exécution avec manchon intérieur
Non
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Catégorie de qualité du manchon à souder
Acier