Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | KSU |
Type | KSU |
Diamètre nominale | DN 100 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 4" |
Longueur totale | 245 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 2,5 |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 114.3 mm |
Epaisseur de paroi à souder | 3.6 mm |
Longueur manchon à souder | 49 mm |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 321 (1.4541) |
Catégorie de qualité du manchon à souder | Acier |