Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Type | KBF |
Type | KBF |
Diamètre nominale | DN 200 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 8" |
Longueur totale | 172 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 10 |
Classe de pression de la bride | PN 10 |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 25 mm |
Détection de mouvemant axial - | 25 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 4 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 12 ° |
Continuation de ressort axiale | 133 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 200 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 235 mm |
Effective surface du soufflet | 371 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 295 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
L'épaisseur de la bride | 22 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 268 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |