Eriks

Comp 903/AK BLANC AC PN10 L=110 DN80 FG

  • ERIKS:12715080
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Type
903
Couleur
Blanc
Longueur totale
110 mm
Type
903
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Matière du soufflet
EV020251
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression de la bride
PN10
Matière de la bride
Acier au carbone