Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-200 H Pince coupante diagonale renforcée, isolation gainée

  • ERIKS:11893222
  • Fabricant:4010886816110
Image 1
Max. capacité de coupe Ø 1,8-2,0 mm, Acier trempé spécial GEDORE chromé, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons
Ajouter à la liste

41,58 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
GEDORE
Longueur
210 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Approuvé VDE
Oui
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
28 mm
Hauteur de tête
11 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé