Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur P6 NBR B247 250x270x18 L=10,2

  • ERIKS:11352630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR pour des diamètre plus élevés. Pour des diamètres réduits voir PU6. Vitesse max. : 2 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FREUDENBERG
Type
P6
Diamètre de barre
250 mm
Diamètre de la rainure
270 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
85 NBR B247
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s