Eriks
FACOM

FACOM Pince multiprise, longueur 300 mm, 170A.30

  • ERIKS:13036723
  • Fabricant:3662424045844
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Branches spatulées pour un bon confort d`utilisation.
-Denture autoserrante.
-8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
-Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
-Sécurité anti-pince-doigts.
-Gaines pvc.
Ajouter à la liste

64,76 €/ Unitéhors TVA

75,77 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
170A
Longueur
310 mm
Poids
220 g