FACOM Pince coupante diagonale, longueur 145 mm, version électronique, isolé 1000 V
ERIKS:23445120
Fabricant:3148511444511
-STANDARDS: NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500 -Taillants trempés pour une dureté supérieure à 60 HRc. -3 diamètres de coupe/200 kg/mm² : 1.4 - 1.6 - 1.8 mm. -Isolation avec code couleur "sécurité". -Présentation : tête brunie.