Eriks
FACOM

FACOM Pince à sertir, capacité 0,4-6 mm²

  • ERIKS:23449860
  • Fabricant:3148519858945
Image 1
PINCE À SERTIR DE MAINTENANCE POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES
STANDARDS: CEI60352-2
-Double sertissage pour cosses pré-isolées conformément à la norme avec une tenue sur l`âme du conducteur et de l`isolant.
-Déverrouillage toujours accessible.
-Sertissage inversé : positionnement de la cosse sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision.
-Matrice Inox 3 empreintes :
Empreinte rouge : 0,5 --> 1,5 mm².
Empreinte bleue : 1,5 --> 2,5 mm².
Empreinte jaune : 4 --> 6 mm².
-Forme permettant le calage de la main.
-Toucher soft.

Ajouter à la liste

65,96 €/ Unitéhors TVA

77,17 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
985894
Longueur
230 mm
Poids
490 g