Eriks
FACOM

FACOM Pince à dénuder, lame rotative, 985957

  • ERIKS:23449890
  • Fabricant:3148519859577
Image 1
OUTIL ROTATIF À DÉGAINER ET DÉNUDER
-Outil parfaitement adapté au dégainage de grande longueur.
-2 possibilités de travail :
*Dégainage longitudinal.
*Dégainage hélicoïdal par une simple rotation de la tête.
-Capacité : diamètre 4,5 à 29 mm.
Ajouter à la liste

49,23 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
985957
Longueur
137 mm
Plage de l'isolation diamètre
4.5 - 29 mm mm