Eriks
FACOM

FACOM Pince à dénuder, isolé 1000 V, 194A.17VE

  • ERIKS:13553377
  • Fabricant:3662424099649
Image 1
PINCE À DÉNUDER - ISOLÉE 1000 VOLTS
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
-Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm².
-Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
-Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux agents chimiques comportant:
-Point d`attache prêt à attacher (le point d`attache ajoute 10 mm à la longueur nominale).
-Finition vernis pour résistance à la corrosion.
Ajouter à la liste

35,73 €/ Unitéhors TVA

41,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
194A.17VE
Longueur
170 mm
A double isolation 1000V
Oui