Eriks
FACOM

FACOM Pince à dénuder, capacité 0.02-10 mm, plage 0.02-10mm

  • ERIKS:14129217
  • Fabricant:3662424101120
Image 1
SWINGO 90® DÉCAPANTE ET COUPE AUTOMATIQUE
-2 fonctions : découpe et dénudage.
-Poignée pistolet pour une position optimale pour le décapage et la découpe de gros volumes.
-Capacité de dénudage : 0,02 à 10 mm² (AWG : 32 - 8).
-Longueur de dénudage ajustée de 3 à 18 mm.
-Fonction de coupe intégrée : - Coupe jusqu'à : fil monobrin de 1,5 mm². - Coupe jusqu'à : fil multibrins de 10 mm².
-Durable et léger pour un travail intense, testé sur plus de 150 000 cycles. Deux fois plus résistant que le nylon/PA6 standard. 793910 : Jeu de 2 patins de rechange.
Ajouter à la liste

79,06 €/ Unitéhors TVA

92,50 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
793936