Eriks
FACOM

FACOM Coffret de douilles, en coffret, entraînement 1/2", 25 pièces, douilles extra-longues

  • ERIKS:12653724
  • Fabricant:3662424003226
Image 1
SXL.DBOX1 - COFFRET CLIQUET EXTENSIBLE 1/2” DETECTION BOX MÉTRIQUES - 6 PANS
Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161.
17 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm.
1 x rallonge standard 1/2" : L 250m (S.215).
1 x rallonge angulaire 1/2" : L 130mm (S.210S).
1 x cardan 1/2" : S.240A.
Coffret vide : BV.S1NANO.
Poids : 3,950 kg.

SXL.DBOX2 COFFRET DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES - 25 PIÈCES - SXL.161
Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161.
21 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.
1 x rallonge angulaires 1/2" : L 130 mm (S.210S).
1 x rallonge 1/2" : L 250 mm ( S.215).
1 x augmentateur 1/2" à 3/4" : S.232B.
Boîte bimatière vide : BV.S3NANO

SXL.DBOX3 COFFRET DBOX CLIQUET EXTENSIBLE 1/2” - DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES6- SXL
Contient :
1 x cliquet 1/2" - SXL.171.
21 x douilles 1/2" 6 pans métriques - S.10H - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.
1 x rallonge - S.210RC.
1 x rallonge - S.215RC.
1 x augmentateur 1/2” à 3/4” - S.232B.
Boîte bimatière : BV.S3NANO.
Poids : 4,970 kg..
Ajouter à la liste

271,83 €/ Unitéhors TVA

318,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
SXL.DBOX2
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm