Eriks
FACOM

FACOM Coffret de douilles, dimensions en pouces, en coffret, 12 pans, entraînement 1/4"

  • ERIKS:13288211
  • Fabricant:3662424076046
Image 1
Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
12 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
11 x douilles 1/4" 6 pans en pouces : R. 3/16` - 7/32` - 1/4` - 9/32` - 5/16` - 11/32` - 3/8` - 13/32` - 7/16` - 1/2` - 9/16`.
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXS.
Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S16.
Ajouter à la liste

165,37 €/ Unitéhors TVA

193,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Type
R.420AMU
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
840 g