Eriks
FACOM

FACOM Clé mixte double, 42 Série, Métrique, 12 x 14mm WD

  • ERIKS:23444390
  • Fabricant:3148511016602
Image 1
-Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l`accès aux écrous.
-Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm.
-Dimensions métriques : de 8 à 41 mm.
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

24,88 €/ Unitéhors TVA

29,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
FACOM
Série
42
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
12 x 14 mm
Coudé
15 Deg
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
175 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Poids
120 g